エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの モップハンドル
木柄付スプリングモップ(ワックス用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
84802106
品番
EA928AB-352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,827
販売価格(税別)
¥
2,570
バスケットに入れる
セット品。太糸。ワックス塗布に適したモップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質
ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)
柄:25
ハンドル寸法(mm)
全長:1275、幅:240
材質(モップ)
アクリル・レーヨン・ポリエステル・他
モップ寸法(mm)
240×200
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ESCOオリジナルセット品。