エスコ
トイレブラシ(ケース付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
84802115
品番
EA928AJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。便器の排水部分からフチ裏まで隅々まで楽々お掃除。悪臭の原因が溜まりやすいフチ裏をすっきりキレイに。水切りが良いブラシタイプで収納も簡単。
材質
ケース、ブラシ柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリエステル
質量(g)
21
耐熱温度(℃)
120
サイズ(mm)
ブラシをセットした状態:125(W)×110(D)×405(H) ケース:125(W)×110(D)×265(H)
ブラシ寸法(mm)
365(W)×38(D)×55(H) ブラシ部:80×40
繰り返し・詰め替え
対応