EA983FV-190S 伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) エスコ 84802124 EA983FV-190S 伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) エスコ 84802124 EA983FV-190S 伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) エスコ 84802124 EA983FV-190S 伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) エスコ 84802124 EA983FV-190S 伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) エスコ 84802124 EA983FV-190S 伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付) エスコ 84802124

伸縮ガードバー(4本/自立バッグ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード84802124 品番EA983FV-190S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

コーンと組み合わせてご使用いただけます。収納時、ボールを回してロックできます。ショルダーベルト、持ち手付。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。

材質ABS樹脂、【バッグ】生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本、バック:200×1200 黄/黒 高さ(mm)設置時の地面:1050 質量(g)480(1本) 長さ(m)1.30〜2.15(伸縮タイプ) 幅(cm)反射シート:12 耐荷重(kg)バック:20 収納の目安1.5mガードバーで12〜15本 ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする