軍手(純綿・超厚手/12双)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12双) 注文コード84802140 品番EA354A-41B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

10本編。超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。

材質綿100% 全長(mm)230 質量(g)(総質量)1008 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 ゲージ7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする