エスコ
空研ギペーパーセット(40枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
84802237
品番
EA366MC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。収納ケース付。
用途
木工生地および塗面の研磨・シーラー、サーフェーサー研磨、金属塗装面研磨に
仕様
空研ぎ専用
セット内容
#80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)
粒度
#80・100・120・150・180・240・320・400
基材
布(AWT)
砥粒
シリコンカーバイド
研磨対象
木工・金属
サイズ(mm)
228×280
入数
40枚