ショルダーベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84802368 品番EA927BB-191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

身体にフィットするエルゴカーブ形状が荷重を分散し負担を軽減します。身体に快適にフィットし荷重を分散する3D成型フォームパッドを採用しています。身体に触れる面は立体成型クッションにより通気性を確保し、蒸れを軽減します。ベルトとパッドを固定した一体構造によりパッドがずれずにストレスなく使用いただけます。強度を求められる樹脂パーツにはアメリカ軍にも採用されるDURAFLEX社製のパーツを使用しています。ショルダーバッグのDリングに装着して使用いただけます。

材質ポリエステル、ポリオレフィン 全長(mm)約1000〜1540 質量(g)約125 ベルト幅(mm)約38 パッド寸法(mm)長さ:約360 パッド幅(mm)約80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする