エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ショルダーベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84802386
品番
EA927BB-196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
棒状の物に巻き付ける事もできる幅広で汎用性の高い形状です。一脚の脚などに装着することで、担いだ時に掛かる肩の負担を軽減します。※一脚を肩に担いで運ぶ場合は、カメラを一脚から取り外してください。
材質
ポリエステル、EVA
質量(g)
約55
適合バンド幅(mm)
約75まで
サイズ(mm)
パット長さ:約280 パッド幅:約90
注意
※一脚を肩に担いで運ぶ場合は、カメラを一脚から取り外してください。