グリースガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84802404 品番EA991CM-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,915
販売価格(税別)
2,650

プロ仕様最大圧力35MPa。

容量(mL)120 ノズル長(mm)115 吐出量(g/ストローク)0.4 筒長(mm)185 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする