テープカッター(テープ・マグネット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード84802456 品番EA765MB-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。

用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84802456 EA765MB-201 62894207 DK-TC5 ワザアリテープカッター ホワイト ニチバン ワザアリテープカッター ホワイト ニチバン 1個 969 税込1,066 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする