エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 固定ベース
ジャッキベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
84802499
品番
EA948TC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,203
販売価格(税別)
¥
4,730
バスケットに入れる
スチール製。表面処理:電気メッキ。
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
600
穴径(Φmm)
12
ベース寸法(mm)
140×140
ベース厚さ(mm)
5.5
ねじ径(Φmm)
34
耐荷重(t)
1.9