エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 固定ベース
自在ジャッキベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
84802517
品番
EA948TC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
400
穴径(Φmm)
12
ベース寸法(mm)
140×140
ねじ径(Φmm)
34
耐荷重(t)
2.6