ホーロー浴槽洗いスポンジ(10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84802596 品番EA928AG-55B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740

ホーロー浴そう洗いに最適です。しっかり洗える3層構造、ナイロン不織布が浴槽のしつこい湯アカをしっかり落とします。側面にくぼみをつけた握りやすい形状です。抗菌・防臭加工でクリーナーを細菌・悪臭から守り、清潔で衛生的です。

材質ポリウレタンフォーム ナイロン不織布 質量(g)17 耐熱温度(℃)約80 サイズ(mm)85×165×45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする