パッチン(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84802605 品番EA951BR-11B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し。

材質鋼板 幅(mm)22.3 全長(mm)45 穴径(Φmm)受側:3.4、本体:3.2 仕上ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする