パッチン(2個)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84802614 品番EA951BR-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し。

材質鋼板 幅(mm)24 全長(mm)61 穴径(Φmm)受側:4.2、本体:3.8 仕上ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする