自在ステップ(全回転式/プレート型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84802657 品番EA948TA-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。

材質スチール 寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620 質量(kg)4.5 使用荷重(kg)130 支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用 クランプ寸法(mm)芯間:728

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする