エスコ
エスコの 鋏
エスコの 剪定鋏
ハサミ 剪定(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁(1丁)
注文コード
84802684
品番
EA540BC-61
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
全長(mm)
200
質量(g)
196
刃長(mm)
80
切断能力(mm)
Φ20
材質(刃)
ステンレス鋼