エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ゴムベラ
ゴムべら(長柄/ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁(1丁)
注文コード
84802700
品番
EA579DA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
ソフトタイプ。
全長(mm)
520
刃幅(mm)
120
柄長さ(mm)
465
材質(柄部)
木
材質(ゴム)
天然ゴム