EA720MA-300 目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ 84802797

EA720MA-300 目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ 84802797
EA720MA-300 目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ 84802797
EA720MA-300 目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ 84802797
EA720MA-300 目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ 84802797
EA720MA-300 目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ 84802797
EA720MA-300 目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ 84802797

目盛付測量テープ(手切りタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(1巻)注文コード84802797品番EA720MA-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,753
販売価格(税別)
5,230

貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。

用途出来形測定、寸法測定など材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)70厚さ(mm)約0.150全長(m)25目盛赤黄20cm間隔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする