エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
スクレーパー(斜型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
84802928
品番
EA524AE-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
身部:ミラー研き。刃幅は9mmから60mmまで4サイズに対応。高品質・コンパクト設計。楽しくスッキリはがせる。ピンストッパー付で安全です。使用後は水洗いし、乾いた布で完全に拭きとって下さい。
全長(mm)
250
刃幅(mm)
(1)9 (2)16 (1)+(2)25 (3)斜め刃60
先端形状
斜型
刃厚(mm)
1.4
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス
注意
※使用上の注意:ヘラの作業中の付着物は速やかに取りのぞいて下さい。ヘラは大きな力で押し付けないで下さい。