エスコ
タオル掛け(粘着式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本(1本)
注文コード
84802998
品番
EA638LE-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質
バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)
626×55×58
耐荷重(kg)
約2
取付け方法
粘着式