透明フィルム(PVC製/遮熱用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 84803269 品番 EA911AG-603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,180
販売価格(税別)
63,800

窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。

材質PVC 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする