エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 銅
エスコの 銅プレート
銅板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84803330
品番
EA441VA-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途
電気機械に
材質
銅(C1100)
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
260
寸法(長さL×幅W)(mm)
300×200