銅板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84803348 品番 EA441VA-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310

導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。

用途電気機械に 材質銅(C1100) 厚さ(mm)1 質量(g)130 寸法(長さL×幅W)(mm)150×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする