エスコ
エスコの 金属素材
エスコの 真鍮
エスコの 真鍮プレート
黄銅板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
厚さ(mm)
0.5
注文コード
84803418
品番
EA441VB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質
黄銅(C2801)
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
570
寸法(長さL×幅W)(mm)
450×300