エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
禁止標識[火気厳禁]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84803454
品番
EA983BR-242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様
両面テープ付
材質
アクリル
寸法(mm)
250×80×2
タイプ
片面印刷
取付方式
両面テープ
内容
火気厳禁