注意標識[節水]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84803470 品番EA983BR-243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050

シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。

仕様両面テープ付 材質アクリル 寸法(mm)250×80×2 文字内容節水 タイプ片面印刷 内容節水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする