パッドアイ(溶接/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 84803594 品番 EA638GF-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,703
販売価格(税別)
9,730

船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。

材質SUS316 寸法(mm)A:19.0、B:44.4、×:96.0、Y:82.5、Z:45.7 質量(g)662 線径(Φmm)19 リング径(Φmm)44.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする