エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
荷締ストラップ(ステンレス/カム式/フック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84803610
品番
EA982BA-173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,204
販売価格(税別)
¥
5,640
バスケットに入れる
バックル部分は錆びにくいステンレス製。
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
45
端末仕様
フック
材質(ベルト)
ナイロン
幅×厚さ(mm)
ベルト:25×1.65