エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの ウインチ用オプション品
ハンドウィンチ用ストラップ(ステンレスフック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84803619
品番
EA989SE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)
600
ベルト長さ(m)
9
使用荷重(kg)
725
材質(フック)
ステンレス
材質(ストラップ)
ナイロン
幅×厚さ(mm)
ベルト:50×1.65
開口幅(mm)
フック:17.7