エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの ブルーシート
ブルーシート(5枚)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚(5枚)
注文コード
84803680
品番
EA911AB-18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
工事現場の周囲の張り付けに利用可。表面ラミネート処理。ハトメ付。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.3〜0.4
色
ブルー
寸法(m)
3.6×5.4
番手
#2000
目合い
10x10