巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84803786 品番EA720KD-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。

幅(mm)10 質量(kg)0.78 全長(m)30 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする