ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 84803838 品番 EA981WM-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,260
販売価格(税別)
76,600

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。

仕様シート付 材質ワイヤー:鉄 シート:綿 質量(kg)25 長さ(m)吊り手:1.35 ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 寸法(m)1.8×1.8 網目(mm)120
注意
※シートを破る恐れのあるものを無造作に入れる事のないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする