エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
ユニバーサルホースカプラー(オスxメス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84803899
品番
EA124LB-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質
ABS樹脂
質量(g)
64
取り付け形状
ホース取付用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×33×33
適合ホース外径(Φmm)
17〜20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15