不燃透明間仕切シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 84803935 品番 EA911AF-167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥145,970
販売価格(税別)
132,700

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8〜10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。

材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 長さ(m)5 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする