エスコ
ロングアイボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
ねじ径
M8
注文コード
84804066
品番
EA638SV-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
272
サイズ(mm)
A:8、B:16.0、C:76.2、D:82.5 X:29.7、Y:114.3、Z:15.4
リング径(Φmm)
16