曜日別特売
EA638SV-71 ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ 84804109

EA638SV-71 ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ 84804109
EA638SV-71 ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ 84804109

ロングアイボルト(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)ねじ径M12注文コード84804109品番EA638SV-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,914
販売価格(税別)
1,740

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。

材質ステンレス(SUS304)ねじ径M12使用荷重(kg)816サイズ(mm)A:12、B:25.4、C:101.6、D:152.4 X:46.4、Y:198.1、Z:23.6リング径(Φmm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする