FXハンドル アルミ伸縮柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84804495 品番CL3741007
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリエチレン、ソフトグリップL:NBR・PVC 質量(g)約550 サイズ(mm)最短:約1110、最長:約1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする