テラモト
テラモトの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
テラモトの 作業台(作業用踏台)
マーケットアンブレラ SY-2500
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
生地:アクリル、支柱:Φ38アルミに焼付け塗装後熱転写プリント
注文コード
84804635
品番
MZ5925300
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
生地:アクリル、支柱:Φ38アルミに焼付け塗装後熱転写プリント
質量(g)
9.5
サイズ(mm)
全長:約2610(骨数8本)、直径約250cm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600