脚立用脚カバー きゃたシュー

(7件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84804906 品番 PKS-YD
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。
底面突起付きで防滑性に優れています。
マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。
脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。
【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】
MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段
【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】
JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC

用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。 トラスコ品番322-8104 材質本体:ポリエステル、底部:PVC 本体:黄色、ベルト:青色 内容4個/セット 適応寸法(cm)幅7×奥行10 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×120×160 脚立タイプ適応:JOB、RPO、NDA、LM、SEC、SEG、SXJ、BM
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01785062
2024-03-08
用途:
室内作業での脚立使用。
サービス業

脚立の足が細い様でマジックテープが少ししかからずテープが取れてしまうことがある。でも清潔感があって 満足しています。

対象商品:
01785062
2020-02-12
用途:
屋内脚立作業

今までは軍手を丸めて代用してまいたが、いつも勿体無いなあと感じてました。これからは心配無用です。

対象商品:
01785062
2018-03-30
用途:
清掃作業
おそうじ本舗三木店 様 (サービス業)

しっかりと固定されていてずれたり滑ったりしないので、気持ちよく使用できています。

対象商品:
01785062
2017-03-23
用途:
室内電気工事・エアコン工事時
サービス業

室内工事時の脚立使用時、清潔感を示す為にも大変清潔感があって
使用しやすく大変満足

対象商品:
01785062
2016-09-29
用途:
部屋内の作業
建設業・工事業

違う色があるとイイかな。もう少しクッション性が欲しい

対象商品:
01785062
2019-05-06
用途:
屋内作業の脚立用

小型の脚立に取付しましたが脚立脚が細い様でマジックテープがかかりません。もう少し工夫が必要と感じます。また、マジックテープの紐自体はゴムバンドになっていますが非常に弱いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01785062
2016-10-25
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

マジックテープが付いているといいますが、テープ面が狭くあまり絞れません。はっきり言ってスコスコです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする