※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみ式階段はしご SWM型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84805466 品番 SWM-41BK
参考基準価格(税別)¥419,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。
SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き

全長(m)4.13 質量(kg)24.5 正面踏ざん有効幅(mm)530 材質アルミ 用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 仕様片手すり付き トラスコ品番381-4303 踏面幅(mm)150 収納寸法(mm)2250×730×240 最大使用質量(kg)150
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする