※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 高ナット(長ナット)
高ナット ユニクロめっき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
84805518
品番
00021101060030
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
高さが高い(20〜50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。
寸法(mm)
6×10×30
高さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1
呼び径
6
表面処理
ユニクロめっき(白色)