※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020000003000 六角ナット 一種 八幡ねじ 84805798 00020000003000 六角ナット 一種 八幡ねじ 84805798

六角ナット 一種

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 84805798 品番 00020000003000
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥127
販売価格(税別)
115

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 高さ(mm)2.4 ピッチ(mm)0.5 呼び径3 表面処理生地 二面幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする