※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
六角ナット 一種
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
84805868
品番
00020000014000
参考基準価格(税別)
¥146
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
高さ(mm)
11
ピッチ(mm)
2
呼び径
14
表面処理
生地
二面幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応