※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
84806480
品番
0002000X005000
参考基準価格(税別)
¥157
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.8
呼び径
5
表面処理
三価黒亜鉛(黒色)
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応