※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0002000X008000 六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ 84806498 0002000X008000 六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ 84806498

六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 84806498 品番 0002000X008000
参考基準価格(税別)¥157 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。 高さ(mm)6.5 ピッチ(mm)1.25 呼び径8 表面処理三価黒亜鉛(黒色) 二面幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする