※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0002000Y006000 六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ 84806620 0002000Y006000 六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ 84806620

六角ナット 一種 三価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 84806620 品番 0002000Y006000
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥127
販売価格(税別)
115

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。 高さ(mm)5 ピッチ(mm)1 呼び径6 表面処理三価クロメート(青白色) 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする