※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ナット
八幡ねじの 六角ナット
八幡ねじの 六角ナット(1種)
六角ナット 一種 三価クロメート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
84806708
品番
0002000Y024000
参考基準価格(税別)
¥204
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)
19
ピッチ(mm)
3
呼び径
24
表面処理
三価クロメート(青白色)
二面幅(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応