※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020021003000 六角ナット 二種  ユニクロめっき 八幡ねじ 84806848 00020021003000 六角ナット 二種  ユニクロめっき 八幡ねじ 84806848

六角ナット 二種 ユニクロめっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 84806848 品番 00020021003000
参考基準価格(税別)¥151 販売価格(税込) ¥160
販売価格(税別)
145

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。 高さ(mm)2.4 ピッチ(mm)0.5 呼び径3 表面処理ユニクロめっき(白色) 二面幅(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする