曜日別特売
00020021004000 六角ナット 二種  ユニクロめっき 八幡ねじ 84806857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020021004000 六角ナット 二種  ユニクロめっき 八幡ねじ 84806857
00020021004000 六角ナット 二種  ユニクロめっき 八幡ねじ 84806857

六角ナット 二種 ユニクロめっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(20個)
ピッチ(mm)0.7
二面幅(mm)7
内容量1パック(20個)注文コード84806857品番00020021004000
参考基準価格(税別)¥151販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。
高さ(mm)3.2ピッチ(mm)0.7呼び径4表面処理ユニクロめっき(白色)二面幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする