※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00020022012000 六角ナット 二種  六価クロメート 八幡ねじ 84806979 00020022012000 六角ナット 二種  六価クロメート 八幡ねじ 84806979

六角ナット 二種 六価クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 84806979 品番 00020022012000
参考基準価格(税別)¥151 販売価格(税込) ¥160
販売価格(税別)
145

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。

高さ(mm)10 ピッチ(mm)1.75 呼び径12 表面処理六価クロメート(黄金色) 二面幅(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする